Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.233-8A Pressanschluss DKR (45°), G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.233-8A Pressanschluss DKR (45°), G 1/2"
1.233-8A Pressanschluss DKR (45°), G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKR
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.233-8A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.233-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn12
pressfassung
1.233-8A Pressanschluss DKR (45°), G 1/2"
Weitere Informationen:
Bauform:
DKR (45°)
Anschlussgröße:
G 1/2"
DN:
12 MM
Beschreibung:
BSP-Dichtkopf 60° mit Überwurfmutter (G-Gewinde) ab DN 31 zusätzlich mit O-Ring
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.233-8A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.