Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.243-12-10A Pressanschluss DKR (90°), G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.243-12-10A Pressanschluss DKR (90°), G 3/4"
1.243-12-10A Pressanschluss DKR (90°), G 3/4"
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKR
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.243-12-10A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.243-12-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
1.243-12-10A Pressanschluss DKR (90°), G 3/4"
Weitere Informationen:
Bauform:
DKR (90°)
Anschlussgröße:
G 3/4"
DN:
16 MM
Beschreibung:
BSP-Dichtkopf 60° mit Überwurfmutter (G-Gewinde) ab DN 31 zusätzlich mit O-Ring
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.243-12-10A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,5691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.