Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.243-4A Pressanschluss DKR (90°), G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.243-4A Pressanschluss DKR (90°), G 1/4"
1.243-4A Pressanschluss DKR (90°), G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKR
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.243-4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.243-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
1.243-4A Pressanschluss DKR (90°), G 1/4"
Weitere Informationen:
Bauform:
DKR (90°)
Anschlussgröße:
G 1/4"
DN:
6 MM
Beschreibung:
BSP-Dichtkopf 60° mit Überwurfmutter (G-Gewinde) ab DN 31 zusätzlich mit O-Ring
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.243-4A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.