Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.260-20ES ES-Pressanschluss AGR (gerade), G 1-1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.260-20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.260-20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.260-20ES ES-Pressanschluss AGR (gerade), G 1-1/4"
Weitere Informationen:
Bauform:
AGR (gerade)
Anschlussgröße:
G 1-1/4"
DN:
31 MM
Beschreibung:
BSP-Außengewinde 60°-Dichtkopf, Außengewinde
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.260-20ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,9453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,93*
€ 222,4467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,44*
€ 220,6736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,7609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,46*
€ 184,9974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.