Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.343-12-10A Pressanschluss DKJ (45°), UN 1-1/16"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.343-12-10A Pressanschluss DKJ (45°), UN 1-1/16"-12
1.343-12-10A Pressanschluss DKJ (45°), UN 1-1/16"-12
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.343-12-10A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.343-12-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.343-12-10A Pressanschluss DKJ (45°), UN 1-1/16"-12
Weitere Informationen:
Bauform:
DKJ (45°)
Anschlussgröße:
UN 1-1/16"-12
DN:
16 MM
Beschreibung:
JIC-Dichtkopf 74° mit Überwurfmutter (UNF/UN-Gewinde)
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.343-12-10A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.