Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.353-8-6ES ES-Pressanschluss DKJ (90°), UNF 3/4"-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.353-8-6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.353-8-6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
pressfassung dn 10
1.353-8-6ES ES-Pressanschluss DKJ (90°), UNF 3/4"-16
Weitere Informationen:
Bauform:
DKJ (90°)
Anschlussgröße:
UNF 3/4"-16
DN:
10 MM
Beschreibung:
JIC-Dichtkopf 74° mit Überwurfmutter (UNF/UN-Gewinde)
Weitere Suchbegriffe: druckluft winkelstück, 1.353-8-6ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,2716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,3557
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,3934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,4652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,05*
€ 121,4395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.