Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.420-12-10ES ES-Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.420-12-10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.420-12-10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.420-12-10ES ES-Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFL (gerade)
Anschlussgröße:
38,1 (3/4")
DN:
16 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe 3000 PSI
Weitere Suchbegriffe: 1.420-12-10ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,67*
€ 407,7773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,67*
€ 406,5873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,72*
€ 381,6568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,20*
€ 335,818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.