Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.420-12-8ES ES-Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.420-12-8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.420-12-8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn12
pressfassung
1.420-12-8ES ES-Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFL (gerade)
Anschlussgröße:
38,1 (3/4")
DN:
12 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe 3000 PSI
Weitere Suchbegriffe: 1.420-12-8ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,29*
€ 324,0251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,15*
€ 323,8585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,21*
€ 322,7399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,49*
€ 309,9831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,08*
€ 267,8452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.