Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.451-24A Pressanschluss SFS (45°), 63,5 (1-1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.451-24A Pressanschluss SFS (45°), 63,5 (1-1/2")
1.451-24A Pressanschluss SFS (45°), 63,5 (1-1/2")
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.451-24A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.451-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.451-24A Pressanschluss SFS (45°), 63,5 (1-1/2")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFS (45°)
Anschlussgröße:
63,5 (1-1/2")
DN:
38 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Hochdruck-Baureihe 6000 PSI
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.451-24A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,1175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,33*
€ 209,8327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,36*
€ 206,2984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,73*
€ 204,3587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,48*
€ 170,7412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.