Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-04ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 22,0 x 34,5 (Da x L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-120-04 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     120-04 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 6
pressfassung
120-04ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 22,0 x 34,5 (Da x L)
Weitere Informationen:
Bauform:
Hülse 2 SN (geschält)
Anschlussgröße:
22,0 x 34,5 (Da x L)
DN:
6 MM
Beschreibung:
Pressfassung für Schlauch 2 SN (EN 853) (geschält)
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: 120-04ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.