Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-06ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 26 x 35 (Da x L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-120-06 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     120-06 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 10
pressfassung
120-06ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 26 x 35 (Da x L)
Weitere Informationen:
Bauform:
Hülse 2 SN (geschält)
Anschlussgröße:
26 x 35 (Da x L)
DN:
10 MM
Beschreibung:
Pressfassung für Schlauch 2 SN (EN 853) (geschält)
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 120-06ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.