Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-10ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 33 x 40 (Da x L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-120-10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     120-10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
120-10ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 33 x 40 (Da x L)
Weitere Informationen:
Bauform:
Hülse 2 SN (geschält)
Anschlussgröße:
33 x 40 (Da x L)
DN:
16 MM
Beschreibung:
Pressfassung für Schlauch 2 SN (EN 853) (geschält)
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 120-10ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.