Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-16ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 46 x 50 (Da x L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 120
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-120-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     120-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn25
pressfassung
120-16ES ES-Pressanschluss Hülse 2 SN (geschält), 46 x 50 (Da x L)
Weitere Informationen:
Bauform:
Hülse 2 SN (geschält)
Anschlussgröße:
46 x 50 (Da x L)
DN:
25 MM
Beschreibung:
Pressfassung für Schlauch 2 SN (EN 853) (geschält)
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 120-16ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,16*
€ 114,4304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,4546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,21*
€ 108,5399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,1115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,7379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.