Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125A-12ES4A Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 12 (13,0x24mm), Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125A-12ES4A Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 12 (13,0x24mm), Edelstahl A4
125A-12ES4A Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 12 (13,0x24mm), Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-125A-12 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125A-12 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
Ausführung:
Scheibe
Gewicht:
0,0054 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, scheiben din125 a4 13x24x2,5, din 125 a13, din 125, 125A-12ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1307*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7835*
€ 2,12237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3697*
€ 1,62994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6433*
€ 0,76553
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.