Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125A-16ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 16 (17,0x30mm), Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125A-16ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 16 (17,0x30mm), Edelstahl A2
125A-16ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 16 (17,0x30mm), Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-125A-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125A-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2*
Ausführung:
Scheibe
Gewicht:
0,0094 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125/a2 17, din 125 a17, din 125, 125A-16ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2041*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1345*
€ 2,54006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8178*
€ 2,16318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8843*
€ 1,05232
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7096*
€ 0,84442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.