Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125A-3ES4A Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 3 (3,2x7mm), Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125A-3ES4A Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 3 (3,2x7mm), Edelstahl A4
125A-3ES4A Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 3 (3,2x7mm), Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089 (Edelstahl)
Zeichnung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089
Artikel-Nr.:
     955-125A-3 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125A-3 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
d1:
3,2 MM
d2:
7 MM
s:
0,5 MM
für Schrauben:
M 3
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 3,2x7x0,5, din 125, din 125 form a, 125A-3ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00651*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2091*
€ 1,43883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55939*
€ 0,66567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,21558*
€ 0,25654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,11727*
€ 0,13955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06679*
€ 0,07948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01971*
€ 0,02345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01337*
€ 0,01591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.