Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125A-30ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 30 (31,0x56mm), Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125A-30ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 30 (31,0x56mm), Edelstahl A2
125A-30ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 30 (31,0x56mm), Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089 (Edelstahl)
Zeichnung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089
Artikel-Nr.:
     955-125A-30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125A-30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
31,0 MM
d2:
56 MM
s:
4,0 MM
für Schrauben:
M 30
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, 125A-30ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0745*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4151*
€ 5,25397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1185*
€ 4,90102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4865*
€ 2,95894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4065*
€ 2,86374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3563*
€ 2,804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2317*
€ 2,65572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4899*
€ 1,77298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4264*
€ 1,69742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3159*
€ 1,56592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3045*
€ 1,55236
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0745*
€ 1,27866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.