Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125A-33ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 33 (34,0x60mm), Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125A-33ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 33 (34,0x60mm), Edelstahl A2
125A-33ES Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 33 (34,0x60mm), Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089 (Edelstahl)
Zeichnung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089
Artikel-Nr.:
     955-125A-33 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125A-33 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
34,0 MM
d2:
60 MM
s:
5,0 MM
für Schrauben:
M 33
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125-a2, din 125, din 125 form a, 125A-33ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3635*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5596*
€ 6,61592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2325*
€ 6,22668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2013*
€ 3,80955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1113*
€ 3,70245
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0573*
€ 3,63819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8713*
€ 3,41685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9104*
€ 2,27338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8315*
€ 2,17949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6854*
€ 2,00563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6735*
€ 1,99147
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3635*
€ 1,62257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.