Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125B-16 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 16 (17,0x30mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125B-16 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 16 (17,0x30mm), Stahl verzinkt
125B-16 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 16 (17,0x30mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Zeichnung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Artikel-Nr.:
     955-125B-16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125B-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
17,0 MM
d2:
30 MM
s:
3,0 MM
für Schrauben:
M 16
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheibe din 125 b 17, din 125, din 125 form b, 125B-16, DIN-Teile, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1359*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8444*
€ 2,19484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4008*
€ 1,66695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6568*
€ 0,78159
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.