Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125B-22 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 22 (23,0x39mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125B-22 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 22 (23,0x39mm), Stahl verzinkt
125B-22 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 22 (23,0x39mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Zeichnung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Artikel-Nr.:
     955-125B-22
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125B-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
23,0 MM
d2:
39 MM
s:
3,0 MM
für Schrauben:
M 22
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 form b, din 125, 125B-22, DIN-Teile, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1881*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0503*
€ 2,43986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7037*
€ 2,0274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7674*
€ 0,91321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.