Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127A-3 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 3, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127A-3 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 3, Stahl verzinkt
127A-3 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 3, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 A (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-127A-3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127A-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
127A-3 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 3, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
3,1 MM
d2 (max.):
6,2 MM
b:
1,3 MM
s:
0,8 MM
für Schrauben:
M 3
Bauform:
DIN 127 A (aufgebogen)
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127A-3, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0082*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72535*
€ 0,86317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,35947*
€ 0,42777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,14318*
€ 0,17038
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,08713*
€ 0,10368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05636*
€ 0,06707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02455*
€ 0,02921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01893*
€ 0,02253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01422*
€ 0,01692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.