Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127A-4 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 4, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127A-4 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 4, Stahl verzinkt
127A-4 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 4, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 A (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-127A-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127A-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
127A-4 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 4, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
4,1 MM
d2 (max.):
7,6 MM
b:
1,5 MM
s:
0,9 MM
für Schrauben:
M 4
Bauform:
DIN 127 A (aufgebogen)
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: din 127, 127A-4, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0431*
€ 1,24129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5128*
€ 0,61023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.