Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-4X26ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 4x26, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-4X26 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-4X26 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
4 MM
l:
26 MM
d1 (vor dem Einbau):
4,4 MM
d2 (vor dem Einbau):
2,8 MM
s:
0,8 MM
Gewicht:
0,0015 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,087*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2991*
€ 1,54593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4551*
€ 0,54157
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4049*
€ 0,48183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.