Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SN19BLAU 2 SN Schlauch, EN 853, DN 19, blaue Außendecke für erhöhte Temperature


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch (blaue Oberdecke)
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch (blaue Oberdecke)
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 SN 19 BLAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 SN 19 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2SN19BLAU
2 SN-Schläuche
DIN 20022
EN 853
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Stahldrahtgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft**, Vakuum*** (max. -0,83 bar gemäß SAE 100 R4), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. **Schlauch muss geprickt werden, ***1 SN 38 & 1 SN 51 nicht für Vakuum geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
blaue Außendecke für erhöhte Temperaturen (nicht für Wasser geeeignet!)
DN:
19 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
19 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
29 MM
Betriebsdruck:
215 BAR
Berstdruck:
900 BAR
Temperaturbereich:
-55°C bis +135°C
Temperatur (kurzzeitig):
+150°C
min. Biegeradius:
240 MM
Size Kenngröße:
12
Gewicht:
1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,32*
€ 74,1608
pro Meter
ab 2 Meter
€ 61,80*
€ 73,542
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.