Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SN38 2 SN Schlauch, EN 853, DN 38, schwarze Außendecke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch (schwarze Oberdecke)
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch (schwarze Oberdecke)
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 SN 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 SN 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2SN38
2 SN-Schläuche
DIN 20022
EN 853
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Stahldrahtgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft**, Vakuum*** (max. -0,83 bar gemäß SAE 100 R4), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. **Schlauch muss geprickt werden, ***1 SN 38 & 1 SN 51 nicht für Vakuum geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarze Außendecke
DN:
38 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
38,1 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
53,4 MM
Betriebsdruck:
100 BAR
Berstdruck:
500 BAR
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C
Temperatur (kurzzeitig):
+125°C
min. Biegeradius:
500 MM
Size Kenngröße:
24
Gewicht:
2,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,98*
€ 107,0762
pro Meter
ab 2 Meter
€ 88,64*
€ 105,4816
pro Meter
ab 5 Meter
€ 84,95*
€ 101,0905
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Meter
ab 500 Meter
€ 69,98*
€ 83,2762
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.