Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2TE16 2 TE Schlauch, EN 854, DN 16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 TE 16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 TE 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2TE16
2 TE-Schläuche
DIN 20021
EN 854
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Textilgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser (max. +70°C), Dieselöle (max. +93°C), Rapsöl, Wasser-Ölemulsionen Einsatzbereich: Mitteldruck-Hydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. Vorteile: -hohe Flexibilität, -kleine Biegeradien, -geringes Gewicht
Weitere Informationen:
DN:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
16 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23,6 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Berstdruck:
200 BAR
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
min. Biegeradius:
90 MM
Size Kenngröße:
10
Gewicht:
0,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,10*
€ 26,299
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.