Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2TE19 2 TE Schlauch, EN 854, DN 19


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 TE 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 TE 19
EAN/GTIN:
     4050571194116
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2TE19
2 TE-Schläuche
DIN 20021
EN 854
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Textilgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser (max. +70°C), Dieselöle (max. +93°C), Rapsöl, Wasser-Ölemulsionen Einsatzbereich: Mitteldruck-Hydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. Vorteile: -hohe Flexibilität, -kleine Biegeradien, -geringes Gewicht
Weitere Informationen:
DN:
19 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
19 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
26,5 MM
Betriebsdruck:
45 BAR
Berstdruck:
180 BAR
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
min. Biegeradius:
110 MM
Size Kenngröße:
12
Gewicht:
0,35 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,40*
€ 30,226
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.