Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2TE8 2 TE Schlauch, EN 854, DN 8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 TE-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 TE 8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 TE 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2TE8
2 TE-Schläuche
DIN 20021
EN 854
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Textilgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser (max. +70°C), Dieselöle (max. +93°C), Rapsöl, Wasser-Ölemulsionen Einsatzbereich: Mitteldruck-Hydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. Vorteile: -hohe Flexibilität, -kleine Biegeradien, -geringes Gewicht
Weitere Informationen:
DN:
8 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7,9 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
14,6 MM
Betriebsdruck:
68 BAR
Berstdruck:
272 BAR
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
min. Biegeradius:
50 MM
Size Kenngröße:
5
Gewicht:
0,65 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.