Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2WV12NCB-24V= 2/2-Wege Ventil, stromlos geschlossen (NC), beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Hydraulik-Sitzventil
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Hydraulik-Sitzventil
Zeichnung: 2/2-Wege Hydraulik-Sitzventil (G 1/2" & G 3/4")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Sitzventil (stromlos geschlossen, beidseitig sperrend)
Artikel-Nr.:
     955-2WV12NCB-24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2WV12NCB-24V=
EAN/GTIN:
     4050571194192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Verwendung: Vorgesteuerte 2/2-Wege-Sitzventile mit Notablassschraube zur Entlastung von 1 nach 2 bei geschlossenem Ventil. Die Sitzventile sperren einen Ölstrom leckagefrei ab. Bei der Auswahl der Ventile ist die Sperrrichtung zu beachten. Werkstoffe: Körper: Aluminium (10 bis 350 bar: Stahl verinkt), Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C (Umgebung: -30 bis +90 °C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Steuerspannungen: 24 V DC, 230 V AC, 12 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: V (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 bis 250 bar (Aluminium)
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Sperrrichtung:
beidseitig
Steuerspannung:
24 V DC
Gewinde:
G 1/2"
Nenndurchfluss:
20 - 50 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
20 W
Ersatzmagnetspule:
MAG V 24V=
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wege ventile, 2WV12NCB-24V=, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Ventile 2/2 Wege, Hydraulik-Wegeventile, Magnetventile, Sitz-Ventile, Wegeventile für Hydraulik, Zwei-Wege-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 202,05*
€ 236,00*
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 330,50*
Frei Haus
ab € 293,50*
€ 337,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,72*
€ 279,3168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,91*
€ 272,4029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,24*
€ 265,6556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,05*
€ 240,4395
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.