Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

315-M10 Flügelmutter, DIN 315, M 10, Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
315-M10 Flügelmutter, DIN 315, M 10, Temperguss verzinkt
315-M10 Flügelmutter, DIN 315, M 10, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flügelmutter DIN 315
Zeichnung: Flügelmutter DIN 315
Artikel-Nr.:
     955-315-M10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     315-M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m10
Werkstoffe: Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
M 10
d2 (max.):
20 MM
d3 (max.):
16,5 MM
e (max.):
51 MM
h (max.):
25 MM
m (max.):
12 MM
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, 315-M10, DIN 315, DIN-Teile, Flügelmuttern, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8676*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,888*
€ 4,62672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5188*
€ 4,18737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0544*
€ 3,63474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0028*
€ 3,57333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7424*
€ 3,26346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2504*
€ 1,48798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2204*
€ 1,45228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1656*
€ 1,38706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0697*
€ 1,27294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0676*
€ 1,27044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8676*
€ 1,03244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.