Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

433-4ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 4 (4,3x8mm), Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
433-4ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 4 (4,3x8mm), Edelstahl A2
433-4ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 4 (4,3x8mm), Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092 (Edelstahl)
Zeichnung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092
Artikel-Nr.:
     955-433-4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     433-4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
433-4ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 4 (4,3x8mm), Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
4,3 MM
d2:
8 MM
s:
0,5 MM
für Schrauben:
M 4
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din 433, 433-4ES, DIN-Teile, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00537*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84668*
€ 1,00755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,39319*
€ 0,4679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,15167*
€ 0,18049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,08243*
€ 0,09809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04741*
€ 0,05642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01434*
€ 0,01706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.