Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

471-34ES Sicherungsring A, DIN 471, 34mm, Federstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471-34ES Sicherungsring A, DIN 471, 34mm, Federstahl rostfrei
471-34ES Sicherungsring A, DIN 471, 34mm, Federstahl rostfrei
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Wellen ähnlich DIN 471 (Federstahl rostfrei*)
Zeichnung: Sicherungsring für Wellen DIN 471
Artikel-Nr.:
     955-471-34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     471-34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
*ähnlich DIN 471
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl rostfrei*
Wellendurchmesser d1:
34 MM
s:
1,50 MM
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, 471-34ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4749*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9265*
€ 7,05254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,629*
€ 6,69851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5067*
€ 4,17297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3667*
€ 4,00637
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3266*
€ 3,95865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1121*
€ 3,7034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0837*
€ 2,4796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9901*
€ 2,36822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8249*
€ 2,17163
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4749*
€ 1,75513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.