Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

472-14 Sicherungsring I, DIN 472, 14mm, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Bohrungen DIN 472 (Federstahl phophatiert)
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Bohrungen DIN 472 (Federstahl phophatiert)
Zeichnung: Sicherungsring für Bohrungen DIN 472
Artikel-Nr.:
     955-472-14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     472-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
*ähnlich DIN 472
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl phosphatiert
Bohrungsdurchmesser d1:
14 MM
s:
1,00 MM
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, sicherungsring für bohrungen, 472-14, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9696*
€ 1,15382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6076*
€ 0,72304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.