Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

472-15 Sicherungsring I, DIN 472, 15mm, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Bohrungen DIN 472 (Federstahl phophatiert)
Exemplarische Darstellung: Sicherungsring für Bohrungen DIN 472 (Federstahl phophatiert)
Zeichnung: Sicherungsring für Bohrungen DIN 472
Artikel-Nr.:
     955-472-15
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     472-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
*ähnlich DIN 472
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl phosphatiert
Bohrungsdurchmesser d1:
15 MM
s:
1,00 MM
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Dämpfungsbolzen, Gummi-Stahl-Element, Metall-Gummipuffer, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, dämpfungsbolzen, 472-15, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Seegerringe, Sicherungsringe, Sprengringe, Wellensicherungsringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3590
€ 8,90*
ab € 0,0399*
€ 0,9555*
€ 5,00*
ab € 14,41*
€ 20,41*
€ 3,90*
ab € 16,31*
€ 23,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9555*
€ 1,13705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.