Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.085-12ES ES-4SH-Pressanschluss DKO (45°), M 36x2 (25 S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.085-12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.085-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.085-12ES ES-4SH-Pressanschluss DKO (45°), M 36x2 (25 S)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO (45°)
Anschlussgröße:
M 36x2 (25 S)
NW:
19 MM
Beschreibung:
Dichtkopf, Überwurfmutter und O-Ring passend auf 24°-Stutzen ISO 8434-1, schwere Baureihe
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: 5.085-12ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,30*
€ 381,157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,55*
€ 380,2645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,26*
€ 375,1594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,73*
€ 344,7787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,64*
€ 317,3016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.