Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.233-16A 4SH-Pressanschluss DKOR (45°), G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKOR
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKOR
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.233-16A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.233-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
Diese Pressarmaturen mit Ausreißsicherung sind speziell für den 4 SH-Schlauch entwickelt worden. Der 4 SH-Schlauch muss nicht nur außen, sondern auch innen geschält werden. Damit wird beim Verpressen eine "metallische Verbindung" zwischen Armatur und Schlauch hergestellt, womit eine Höchstdruckbelastung der mit den Armaturen ausgestatteten Schläuchen möglich ist. Der Vorteil dieser Kombination ist unter anderem auch die Verwendung einer flexiblen 4­Spiral­, aber 4­SH, Schlauchleitung anstatt einer "starren" 6­Spiralleitung. Achtung: Der Schlauch muss auch innen geschält werden!
Weitere Informationen:
Bauform:
DKOR (45°)
Anschlussgröße:
G 1"
DN:
25 MM
Beschreibung:
BSP-Dichtkopf 60° mit O-Ring und Überwurfmutter (G-Gewinde)
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: 5.233-16A, 4 SH-Schläuche, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKOR-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Gewebeschläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Höchstdruck-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,7794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,6735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,5918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,06*
€ 105,9814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.