Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.260-12ES ES-4SH-Pressanschluss AGR (gerade), G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.260-12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.260-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.260-12ES ES-4SH-Pressanschluss AGR (gerade), G 3/4"
Weitere Informationen:
Bauform:
AGR (gerade)
Anschlussgröße:
G 3/4"
NW:
19 MM
Beschreibung:
BSP-Gewinde 60°-Dichtkopf, Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: 5.260-12ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,08*
€ 251,1852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,99*
€ 248,6981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,49*
€ 246,9131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,93*
€ 240,2967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,26*
€ 202,6094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.