Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.260-16ES ES-4SH-Pressanschluss AGR (gerade), G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.260-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.260-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.260-16ES ES-4SH-Pressanschluss AGR (gerade), G 1"
Weitere Informationen:
Bauform:
AGR (gerade)
Anschlussgröße:
G 1"
NW:
25 MM
Beschreibung:
BSP-Gewinde 60°-Dichtkopf, Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: 5.260-16ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,20*
€ 264,418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,03*
€ 261,8357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,8004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,67*
€ 254,2673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,82*
€ 215,1758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.