Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.260-20ES ES-4SH-Pressanschluss AGR (gerade), G 1-1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGR
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.260-20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.260-20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.260-20ES ES-4SH-Pressanschluss AGR (gerade), G 1-1/4"
Weitere Informationen:
Bauform:
AGR (gerade)
Anschlussgröße:
G 1-1/4"
NW:
31 MM
Beschreibung:
BSP-Gewinde 60°-Dichtkopf, Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: 5.260-20ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,62*
€ 601,6878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,31*
€ 581,0889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,05*
€ 553,4095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,85*
€ 499,6215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.