Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.300-12ES ES-4SH-Pressanschluss AGN (gerade), NPTF 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGN
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGN
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.300-12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.300-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.300-12ES ES-4SH-Pressanschluss AGN (gerade), NPTF 3/4"
Weitere Informationen:
Bauform:
AGN (gerade)
Anschlussgröße:
NPTF 3/4"
NW:
19 MM
Beschreibung:
NPTF-Außengewinde, konisch dichtend
Weitere Suchbegriffe: 5.300-12ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,2588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,52*
€ 185,0688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,68*
€ 180,4992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,3088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,75*
€ 149,6425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.