Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.313-24ES ES-4SH-Pressanschluss DKJ (gerade), UN 1-7/8"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.313-24 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.313-24 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.313-24ES ES-4SH-Pressanschluss DKJ (gerade), UN 1-7/8"-12
Weitere Informationen:
Bauform:
DKJ (gerade)
Anschlussgröße:
UN 1-7/8"-12
NW:
38 MM
Beschreibung:
JIC-Dichtkopf 74° mit Überwurfmutter (UNF/UN-Gewinde)
Weitere Suchbegriffe: 5.313-24ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,56*
€ 784,8764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,58*
€ 743,2502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,75*
€ 707,7525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,67*
€ 646,9673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.