Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.353-16ES ES-4SH-Pressanschluss DKJ (90°), UN 1-5/16"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.353-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.353-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
5.353-16ES ES-4SH-Pressanschluss DKJ (90°), UN 1-5/16"-12
Weitere Informationen:
Bauform:
DKJ (90°)
Anschlussgröße:
UN 1-5/16"-12
NW:
25 MM
Beschreibung:
JIC-Dichtkopf 74° mit Überwurfmutter (UNF/UN-Gewinde)
Weitere Suchbegriffe: 5.353-16ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,82*
€ 617,3958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,38*
€ 615,6822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,69*
€ 592,2511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,83*
€ 565,0477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,41*
€ 508,6179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.