Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.353-20ES ES-4SH-Pressanschluss DKJ (90°), UN 1-5/8"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.353-20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.353-20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
5.353-20ES ES-4SH-Pressanschluss DKJ (90°), UN 1-5/8"-12
Weitere Informationen:
Bauform:
DKJ (90°)
Anschlussgröße:
UN 1-5/8"-12
NW:
31 MM
Beschreibung:
JIC-Dichtkopf 74° mit Überwurfmutter (UNF/UN-Gewinde)
Weitere Suchbegriffe: 5.353-20ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,88*
€ 1.066,0972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,70*
€ 1.050,413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,47*
€ 988,2593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,87*
€ 945,8953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,15*
€ 885,5385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.