Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.420-24ES ES-4SH-Pressanschluss SFL (gerade), 60,3 (1-1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.420-24 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.420-24 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.420-24ES ES-4SH-Pressanschluss SFL (gerade), 60,3 (1-1/2")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFL (gerade)
Anschlussgröße:
60,3 (1-1/2")
NW:
38 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe 3000 PSI
Weitere Suchbegriffe: 5.420-24ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,02*
€ 836,5938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,82*
€ 835,1658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,64*
€ 784,9716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,83*
€ 749,4977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,27*
€ 694,0913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.