Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.420-24A 4SH-Pressanschluss SFL (gerade), 60,3 (1-1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.420-24A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.420-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
Diese Pressarmaturen mit Ausreißsicherung sind speziell für den 4 SH-Schlauch entwickelt worden. Der 4 SH-Schlauch muss nicht nur außen, sondern auch innen geschält werden. Damit wird beim Verpressen eine "metallische Verbindung" zwischen Armatur und Schlauch hergestellt, womit eine Höchstdruckbelastung der mit den Armaturen ausgestatteten Schläuchen möglich ist. Der Vorteil dieser Kombination ist unter anderem auch die Verwendung einer flexiblen 4­Spiral­, aber 4­SH, Schlauchleitung anstatt einer "starren" 6­Spiralleitung. Achtung: Der Schlauch muss auch innen geschält werden!
Weitere Informationen:
Bauform:
SFL (gerade)
Anschlussgröße:
60,3 (1-1/2")
DN:
38 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe, 3000 PSI
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: 5.420-24A, 4 SH-Schläuche, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKOR-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Gewebeschläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Höchstdruck-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,8441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,8584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,4062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.