Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.450-16ES ES-4SH-Pressanschluss SFL (45°), 44,5 (1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.450-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.450-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.450-16ES ES-4SH-Pressanschluss SFL (45°), 44,5 (1")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFL (45°)
Anschlussgröße:
44,5 (1")
NW:
25 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe 3000 PSI
Weitere Suchbegriffe: 5.450-16ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,69*
€ 731,4811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,35*
€ 692,9965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,38*
€ 660,9022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,11*
€ 610,6009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.