Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.451-20ES ES-4SH-Pressanschluss SFS (45°), 54,0 (1-1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.451-20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.451-20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
5.451-20ES ES-4SH-Pressanschluss SFS (45°), 54,0 (1-1/4")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFS (45°)
Anschlussgröße:
54,0 (1-1/4")
NW:
31 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe 6000 PSI
Weitere Suchbegriffe: 5.451-20ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,94*
€ 1.535,0286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,52*
€ 1.515,4888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,69*
€ 1.420,4911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,52*
€ 1.365,5488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,84*
€ 1.309,9996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.