Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.470-12ES ES-4SH-Pressanschluss SFL (90°), 38,1 (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-5.470-12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5.470-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
5.470-12ES ES-4SH-Pressanschluss SFL (90°), 38,1 (3/4")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFL (90°)
Anschlussgröße:
38,1 (3/4")
NW:
19 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe 3000 PSI
Weitere Suchbegriffe: 5.470-12ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,15*
€ 360,7485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,93*
€ 359,2967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,83*
€ 355,6077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,93*
€ 329,5467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,31*
€ 297,8689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.