Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

510/50 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 50 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
510/50 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 50 ml
510/50 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 50 ml
Exemplarische Darstellung: Loctite Flächendichtungen
Loctite Flächendichtungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-510/50
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     510/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Flüssigdichtstoff KFZ
KFZ-Flüssigdichtstoff
Loctite Flächendichtmittel
510/50 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 50 ml
Weitere Informationen:
Gebinde:
50 ml
Anwendung:
verwindungssteife Flansche
Beschreibung:
Ideal zum Dichten starrer Flansche, wo hohe Chemikalien- und Wärmebeständigkeit gefordert wird.
Temperaturbereich:
-55 bis +200 GC
Sofortdichtheit:
ja
max. Spaltbreite:
0,25 MM
Gewicht:
0,09 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung 50ml, flächendichtung loctite, flächendichtung, 510/50, Anaerobe Klebstoffe, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Flächen-Dichtungen, Flüssigdichtungen, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Loctite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.