Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

530632.2 Hydraulik-Schraubkupplung, Stecker Baugr.2, 8 L (M14x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530632.2 Hydraulik-Schraubkupplung, Stecker Baugr.2, 8 L (M14x1,5)
530632.2 Hydraulik-Schraubkupplung, Stecker Baugr.2, 8 L (M14x1,5)
Exemplarische Darstellung: Schnellverschluss-Schraubkupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1, Stecker
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Schaubkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-530632.2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     530632.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile öffnen. Beim Entkuppeln sind die Ventile bereits geschlossen, bevor die Verbindung aus der Abdichtung gezogen werden kann. Bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar. Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20 bis +100 °C Vorteile: -Sicher gegenüber Druckstößen und Druckschwingungen, -Strömungsgünstige Ausbildung des Durchflussbereiches *nicht nach ISO 14541 genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
8 L (M14x1,5)
A (Muffengewinde):
M 28x2
B:
34 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2
PN:
315 BAR
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: 530632.2, HDK-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,38*
€ 25,56*
Lager 955
67 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 19,55*
€ 25,68*
€ 3,90*
ab € 21,99*
€ 28,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.